紙コップ ウィンズ(断熱)

(27件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(50個) 注文コード 18289154 品番 -
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥879
販売価格(税別)
799

業務用コップ。
紙コップ外側を特殊加工し断熱効果を高めた紙コップです。
その上、特殊加工された表面が、体感温度を実際の中身温度より低く感じさせます。

寸法(口径Φ×高さH)(mm)78×84 容量(mL)251 用途断熱カップ 容量(オンス)7.5 底径(Φmm)56 入数50

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 厨房機器・キッチン/店舗用品編:340

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 27
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-01-05
用途:
居場所の飲み物配布
教育・研究機関

お年寄りや子どもたちが持つときに熱さを感じず、温かい飲み物をふるまうことができるので安心して使用できました。

対象商品:
35685666
2022-08-22
用途:
事務所の飲料
株式会社キズナ 様 (医療・福祉・介護関連業)

模様も派手じゃなく、使いやすくて何度もリピートしてます。
同じような価格で、季節やイベントにあったデザインもあれば、いいかなとおもいます。

対象商品:
35685666
2022-04-05
用途:
コーヒーブレイク
株式会社エッジ・エンタープライズ 様

熱い飲み物には欠かせない断熱カップです。6.5オンスはサイズ的に重宝します。
コーヒー、緑茶、インスタント味噌汁、なんでもござれ!
お値段もお手頃で気に入っています。

対象商品:
35685666
2022-02-24
用途:
お客さんにコーヒーを出すとき
サービス業

熱さが手に伝わらないし、持ちやすくて使いやすい。お客さんも好評です。

対象商品:
18289154
2020-11-19
用途:
会議中に
永田鉄工株式会社 様 (製造業)

あったかいコーヒーを入れるに最適です。(断熱効果抜群)

1人が参考にしています
対象商品:
18289154
2021-01-29
用途:
休憩時
その他業種

大きさもちょうど良く、遮温機能、保温機能も問題ありません。

対象商品:
18289154
2020-10-16
用途:
お客様にお茶を出すとき
不動産業

触った感じ、熱さ冷たさを感じず、滑りにくくしっかりした作りであるので良い商品だと思います。

対象商品:
18289154
2020-03-25
用途:
飲料

熱いお湯でもカップが持てるので、皆が調法しています。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

タイトル紙コップのサイズと用途目安
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/paper_cup/
2023-03-08

「紙皿・ドリンク関連商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする