断熱カップ ユニバース

(27件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量 1パック(50個) 注文コード 18289337 品番 -
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
12月24日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥978
販売価格(税別)
889

カップ表面発泡加工で、熱いお飲み物も持ちやすく安心です。

容量(mL)402 入数50 高さ(mm)107 容量(オンス)12

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 厨房機器・キッチン/店舗用品編:340

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 27
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
18289373
2024-03-21
用途:
お客様の待ち時間の時
hair&spa salon LUXOR 様 (サービス業)

熱い飲み物を入れても熱くなく持ててしっかりしていて大きさもちょうどいいです

対象商品:
18289337
2024-02-13
用途:
飲み物のテイクアウト用
デザインルーム Go to 様 (サービス業)

熱い飲み物を入れても、熱くて持てないということがなく大変使いやすい。
大きさもちょうどいいです。

対象商品:
18289373
2023-08-03
用途:
作業時など
塩尻銘材 様 (卸売・小売業)

温、冷どちらでも対応できて結構です。
何よりもありがたいのは、作業時などに使用しても
滑りにくいことが一番です。
作業現場でもとても助かってます。

対象商品:
18289373
2022-11-03
用途:
作業中
サービス業

加工もしっかりされているので
ふやけることもなく何度も利用できます。
寒くなってきたこの時期にはとくに重宝しております。

1人が参考にしています
対象商品:
18289373
2022-06-20
用途:
日常使用
教育・研究機関

手指が痛く洗い物の数を減らしたいと思い、味気なくならない程度に日常使用してみました。 結果、洗い物時の手の痛さと戦わなくて良く、手が滑って食器を割り落ち込む事もなくなり、かなりストレスが減りました。 高温の液体を入れれば熱さはありますが、持てない程にはならないので、断熱カップ最高です。

1人が参考にしています
対象商品:
18289373
2022-04-26
用途:
お客様提供用ドリンクに使用
サービス業

暖かい飲み物用に購入。アツアツのドリンクを入れても大丈夫、ソフトな重さもあるので倒れにくい。見た目のデザインも良くてgood!

1人が参考にしています
対象商品:
18289373
2023-03-30
用途:
お客様に出すドリンクサービスとして
サービス業

丈夫でアイス、ホットともに使用できますがちょっとコスパが悪いです

対象商品:
18289337
2021-12-07
用途:
ホットコーヒーに使用
教育・研究機関

寒くなってきたのでホットコーヒーを飲む機会が増え、大きめの断熱カップを探していました。こちらの断熱カップは大きくて、プラスチックのフタもあったので、たっぷりとコーヒーを注いでフタと一緒に使っています。断熱カップなのでコーヒーも暖かいままでキープできて重宝しています。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

タイトル紙コップのサイズと用途目安
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/paper_cup/
2023-03-08

「紙皿・ドリンク関連商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする