ストレートストロー3.8mm×20cm包装なし

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(1000本) 注文コード 18289626 品番 3.8mm×200mm
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥835
販売価格(税別)
759
長さ(mm)200 直径(Φmm)3.8 外装なし 入数(個)1000 商品タイプストレートストロー

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
18289635
2025-07-25
用途:
ソフトドリンクを提供する時に。
飲食業

少し細めのストローですが、飲みにくいという事は無く、コーヒーなどの濃いめの飲み物と相性が良いと感じました。

2020-03-24
用途:
ボイストレーニングの練習用に使用しています
教育・研究機関

3.5mmだと細過ぎてダメでしたが、今回の3.8mmは使い勝手が良く、20cmの長さも使いやすいです。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「紙皿・ドリンク関連商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする