※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SPC-JNSH-G ジェットノズル トルネードノズル 日動工業 18289945 SPC-JNSH-G ジェットノズル トルネードノズル 日動工業 18289945 SPC-JNSH-G ジェットノズル トルネードノズル 日動工業 18289945 SPC-JNSH-G ジェットノズル トルネードノズル 日動工業 18289945

ジェットノズル トルネードノズル

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード18289945 品番SPC-JNSH-G
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥8,798
販売価格(税別)
7,998

スポットクーラーに取り付けるだけで、風速32%UPと体感温度-2℃の効果!(※メーカースポットクーラー周囲温度35℃、距離1mにて計測)
ノズル・フィンの形状と角度の工夫でトルネードを作り、周辺空気との風速差を減らして、主風洞の風速アップを実現。
さらに冷気で風のカーテンを作り、暖気をカットすることで主風洞の冷気を維持。
他社スポットクーラーにも取付け可能!(適応ダクト径Φ125・Φ150)
型式:SPC-JNSHの色違特別仕様品。

用途熱中症リスクの低減、体感温度を変えずに空調コストの削減に 付属品固定用スポンジA(厚さ10mm両面テープ付き)、固定用スポンジB(厚さ6mm両面テープ付き) 材質[本体]PP、[付属スポンジ]EPDM 質量(g)143 ダクト径(Φmm)【適合】125 / 150 使用距離範囲(m)0.5〜1 耐用温度(℃)0〜50

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スポットエアコン (スポットクーラー)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする