友屋
友屋の 看板・POP・掲示用品
友屋の カタログスタンド
友屋の フロア用カタログスタンド
カタログスタンド
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
18289997
品番
42001-1X
参考基準価格(税別)
¥17,200
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
A4 10段でこの価格!
種別
1列
材質
スチール
厚さ(mm)
カタログ:13まで
質量(kg)
5.2
寸法(幅W×高さH)(mm)
上部プレート:234×100
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
270×400×1460
ポケット寸法(幅W×高さH)(mm)
外寸:約230×190、内寸:約224×184