プライウッドサインスタンド

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード18290015 品番62506-01
参考基準価格(税別)¥23,800 販売価格(税込) ¥25,278
販売価格(税別)
22,980

プラスチックを使わず、優しい木の温もりが伝わるサインスタンド。
インクジェット出力や、カッティングシート等のメディア、市販の黒板シートを直に貼り込む事が可能。
別売の専用ブラックボードは、マーカーやチョークで書き消しができます。
消火器を背面に設置し、インテリアに馴染む消火器カバーにも。
持ち手がついているから移動がしやすいのもポイントです。

その他屋内仕様 材質本体:天然木プライウッド オーク風(表面クリア塗装)、アジャスター:スチール 質量(kg)4 寸法(幅W×高さH)(mm)メディア:295×755(4隅5R) 本体外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)328×402×903
注意
※文字やデザイン等は含まれません。
※本製品は天然木を使用しておりますので、色合いや木柄、曲げ加工の角度など個体差がございます。素材の特性としてご理解ください。
※表面に木目・節など、細かな凹凸があり、気泡など出来るおそれがあります。
※また細かなカッティングシートを貼る際もご注意ください。
※風雨にさらされる場所や高温多湿・直射日光を避け、冷暖房が直接あたらない場所に設置してください。
※万一、雨や水分が付着した場合は、乾いた布等ですぐ拭き取ってください。劣化の原因となります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「インフォメーションスタンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする