プライウッドサインスタンド用ブラックボード

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード18290031 品番62506-02
参考基準価格(税別)¥3,000 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

プライウッドサインスタンドが、ボード用水性マーカーやチョークで書き消しができるブラックボードに。
付属の両面テープで貼り付けるだけでご利用いただけます。

その他ボード用水性マーカー・チョークで書き消しが可能、マグネットは使用不可、裏面両面テープ付き 材質片面 黒マット塩ビ 厚さ(mm)0.5 質量(g)170 本体寸法(mm)295×755 入数1枚

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「インフォメーションスタンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする