友屋
友屋の 看板・POP・掲示用品
友屋の インフォメーションスタンド
友屋の インフォメーションボード/案内板
ライティングスペックスタンド
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
18290040
品番
61635-01
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月11日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)
¥26,000
販売価格(税込)
¥28,578
販売価格(税別)
¥
25,980
バスケットに入れる
お手持ちのクリップライトでライティング。
印刷物を透明板と乳白板で挟んで上部よりスライドさせてセットします。
背面にはクリップライトを設置するためのプレート付き。
種別
A4タテ
寸法(mm)
W312×H218×1.5mm厚
質量(kg)
約7.3
備考
◯透明板×1枚、乳白板×1枚付き
寸法(幅W×高さH)(mm)
クリップ取付部分:100×40
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
245×300×925
有効表示寸法(幅W×高さH)(mm)
表示面:205×292
寸法(幅W×高さH×厚さt)(mm)
乳白板:312×218×2
注意
※ライト別売