友屋
友屋の 看板・POP・掲示用品
友屋の インフォメーションスタンド
友屋の インフォメーションボード/案内板
ライティングスペックスタンド
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
18290049
品番
61635-02
参考基準価格(税別)
¥29,800
販売価格(税込)
¥31,878
販売価格(税別)
¥
28,980
バスケットに入れる
お手持ちのクリップライトでライティング。
印刷物を透明板と乳白板で挟んで上部よりスライドさせてセットします。
背面にはクリップライトを設置するためのプレート付き。
種別
A4ヨコ
寸法(mm)
W312×H218×1.5mm厚
質量(kg)
約9.5
備考
◯透明板×1枚、乳白板×1枚付き
寸法(幅W×高さH)(mm)
クリップ取付部分:100×40
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
332×300×905
有効表示寸法(幅W×高さH)(mm)
表示面:292×205
寸法(幅W×高さH×厚さt)(mm)
乳白板:312×218×2
注意
※ライト別売