ハイグレードA型ブラックボードチーク

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 18290137 品番 61493-01
参考基準価格(税別)¥14,000 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980

カフェ・レストラン大国ヨーロッパで生まれたA型ボード。本場で培われた存在感のあるデザインは、人々の目を奪います。 マーカー・チョークが使用可能。表面はひっかき傷に強い塗装を施しています。 開き止にチェーンが付属しています。

種別TE-85 材質パインウッドラッカー塗装仕上げ 質量(kg)4.5 備考◯マーカー用◯チョーク用◯屋内◯両面 型番TE85 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)545×440×850 有効表示寸法(幅W×高さH)(mm)表示面:475×680

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パネル/ボード/イーゼル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする