ハイグレードA型ブラックボードチーク

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 18290146 品番 61493-02
参考基準価格(税別)¥23,000 販売価格(税込) ¥25,278
販売価格(税別)
22,980

カフェ・レストラン大国ヨーロッパで生まれたA型ボード。本場で培われた存在感のあるデザインは、人々の目を奪います。 マーカー・チョークが使用可能。表面はひっかき傷に強い塗装を施しています。 開き止にチェーンが付属しています。

種別TE-120 材質パインウッドラッカー塗装仕上げ 質量(kg)8.1 備考◯マーカー用◯チョーク用◯屋内◯両面 型番TE120 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)690×685×1250 有効表示寸法(幅W×高さH)(mm)表示面:580×870

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パネル/ボード/イーゼル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする