曜日別特売
63174-02 スリムグリップA 友屋 18290241

63174-02 スリムグリップA 友屋 18290241
63174-02 スリムグリップA 友屋 18290241
63174-02 スリムグリップA 友屋 18290241
63174-02 スリムグリップA 友屋 18290241
63174-02 スリムグリップA 友屋 18290241

スリムグリップA

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1台シルバー材質本体:アルミアルマイト仕上、バックボード:MDFt3、透明板:PETt1注文コード18290241品番63174-02
参考基準価格(税別)¥19,000販売価格(税込)¥20,878
販売価格(税別)
18,980

25mmフレーム仕様、スタイリッシュで軽量。
屋内専用のポスターA看板!!
新色のブラックタイプ新登場!!

材質本体:アルミアルマイト仕上、バックボード:MDFt3、透明板:PETt1質量(kg)6.5シルバー備考○屋外仕様不可○注水置台使用可能外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)635×660×1180フレーム幅(mm)25ポスター寸法(mm)W594×H841有効表示寸法(幅W×高さH)(mm)表示面:585×832
注意
※注水置台と注水タンクは別売りです
※屋外使用不可
※多量のご注文につきましては、運送上の理由で分納となる場合があり納期がかかることがございますので、あらかじめご了承くださいませ。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

インフォメーションスタンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする