ウッドマドラー

(7件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(1000本) 注文コード18290256 品番WM002N
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298
材質ウッド 入数1000 長さ(mm)140 幅(mm)6.35 厚さ(mm)1

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 厨房機器・キッチン/店舗用品編:387

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 7
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
18290256
2024-06-11
用途:
会社のコーヒーのマドラーに使用します。
株式会社グローバルアーチ 様 (サービス業)

商品の価格と製品には満足しました。100本単位で紙テープなどで束ねてあると
便利かと思います。

対象商品:
18290256
2018-03-28
用途:
顧客サービスのドリンクバーで使用
株式会社 セントラルネットサービス 様

自由に使って頂いていますが、この価格なら惜しくありません。

対象商品:
18290256
2017-10-23
用途:
ウォーターサーバー設置にともない
サービス業

水道まで離れているので紅茶やコーヒーのスプーンを片す手間がはぶけてとても助かります。

対象商品:
18290256
2017-04-07
用途:
インスタントコーヒーに
熊崎プレス 様

ちゃちなものかと思ったら、長さ14cmで結構丈夫です。

対象商品:
18290256
2016-11-29
用途:
フリードリンクコーナーでのマドラーとして
サービス業

とにかく安いのがありがたいです。薄いので一般的なマドラーと比べるとかなり曲がりますが、使い捨てなのでまぁ許容範囲かなと思います。

対象商品:
18290256
2017-02-24
用途:
接客時のコーヒーなどに
サービス業

毎日何本も使うものですので、まとめて単価が安くなると助かります。

対象商品:
18290256
2016-01-11
用途:
甘酒につけるために使ってます

甘酒の雰囲気に合う木製で、生姜を入れるのに使ってます
価格木製安くてとても満足してます
納品に少しだけ余分をみたほうがよい商品です

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「紙皿・ドリンク関連商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする