友屋
友屋の 看板・POP・掲示用品
友屋の パネル/ボード/イーゼル
友屋の A型看板/立て看板
スライド式A型サイン
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
18290286
品番
61744-01
参考基準価格(税別)
¥11,200
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
カフェやレストランの屋外看板や各所案内サインなど多目的に使用できるシンプルなA型サイン
仕様
屋外使用:可能
その他
◯両面◯面板は付属していません
種別
600×900
質量(kg)
約5.9
色
黒
寸法(幅W×高さH)(mm)
見寸:570×882
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
(設置時、取手含む)620×600×1015
適合厚さ(mm)
面板:5程度まで
面板寸法(W×H)(mm)
対応:600×900
注意
※面板は付属しておりません。