友屋
友屋の 看板・POP・掲示用品
友屋の パネル/ボード/イーゼル
友屋の その他看板
TLD LEDスタンドサイン
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
18290365
品番
58305BLK
参考基準価格(税別)
¥115,000
販売価格(税込)
¥120,780
販売価格(税別)
¥
109,800
バスケットに入れる
コストパフォーマンスに優れたシンプルLEDタワーサイン
お値打ち価格のシンプルで機能性十分の屋外電飾看板。
仕様
面板:アクリル乳白t2.0mm:脚部:スチール
材質
フレーム:アルミ押出形材
寸法(mm)
ベース:500×500
質量(kg)
約16.5
色
ブラック
消費電力(W)
36
電源
DC12V1.2A
コード長さ(m)
本体から3+アダプター1
総高さ(mm)
1390
キャスター径(Φmm)
40(ストッパー付×2、ストッパー無し×2)
面板寸法(W×H)(mm)
465×1295
有効表示寸法(幅W×高さH)(mm)
表示面:445×1270