友屋
友屋の 看板・POP・掲示用品
友屋の パネル/ボード/イーゼル
友屋の ポスターフレーム/パネル
イージーライト A
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
種別
B1片面
色
シルバー
注文コード
18290435
品番
62172B1S
参考基準価格(税別)
¥72,000
販売価格(税込)
¥79,178
販売価格(税別)
¥
71,980
バスケットに入れる
この商品は
種別・色
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
ポスターを色鮮やかに表示させる LEDパネル付きスタンド
屋内のレストラン街でも目立ちます。
地下街・ショッピングモールなどのエントランスに
アパレルショップや百貨店などで高級感を演出したい時に
その他
◯屋内仕様◯フレーム四方開閉式
種別
B1片面
材質
アルミ、樹脂
質量(kg)
6.35
色
シルバー
消費電力(W)
33
寸法(幅W×高さH)(mm)
有効画面:722×1024
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
774×570×1300
色温度(K)
6000〜6500相当
照度(Lx)
約3500
保証期間
納品日から6ヶ月