イージーライトパネルスタンドver2

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 お客様組立品 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 18290460 品番 64012-02
参考基準価格(税別)¥46,000 販売価格(税込) ¥50,578
販売価格(税別)
45,980

明るく目立つLEDパネル付きスタンド。
高輝度の明るい4000Lux!!
LEDライトパネルスタンドを驚きのローコストで。
縦横自在に動き、角度調節も可能。

材質フレーム:アルミ、表面カバー:PETt1、支柱:アルミ、ベース:ABS・スチール 寸法(mm)ベース:330×245 質量(kg)5.3 ブラック 高さ(mm)1090(面板含む最大時) 備考○ACアダプター付○屋内仕様○A3対応サイズ○角度調節可能○省スペース仕様○LEDタイプ 消費電力(W)14 寸法(幅W×奥行D)(mm)支柱:51×25 コード長さ(m)本体:約0.46、ACアダプター:約1.5 パネルサイズ(mm)467×344 照度(Lx)4000 保証期間納品日から6ヶ月 有効表示寸法(幅W×高さH)(mm)表示面:415×292

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パネル/ボード/イーゼル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする