イージーライトパネル ver2.0

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 サイズA2 付属品中間スイッチ、ACアダプター 注文コード18290530 品番62160A3B
参考基準価格(税別)¥21,000 販売価格(税込) ¥23,078
販売価格(税別)
20,980
この商品はサイズ・種別・付属品など18種類から選べます 他の種類を見る

明るくスリムなLEDパネル。費用対効果抜群! 展示会から飲食店のメニュー、また駅構内・百貨店の広告など幅広い用途でご利用頂いております。フレームはアルミ製なので、アクリルよりも軽く、取扱が簡単。
クオリティは更に進化!
長寿・省電力のLEDで経済的
軽量タイプなので取扱が簡単です
厚さが16mmと薄型なので省スペース
壁面取付もOK

付属品中間スイッチ、ACアダプター その他○裏側に2ヵ所吊り具付き◯フレーム短辺サイド内側に壁直付け用の穴が空いています(Φ3mm)◯屋内仕様◯四方開閉式 材質フレーム:アルミニウム、クリアカバー:PET透明1mm厚 質量(kg)1.35 サイズA2 消費電力(W)19 電源AC・DC12V 寸法(幅W×高さH)(mm)有効画面:415×589 光源LEDエッジライト方式 色温度(K)6000〜6500相当 照度(Lx)約4000 保証期間納品日から6ヶ月 フレーム幅(mm)26 外形寸法(幅W×高さH)(mm)467×641 LED寿命(時間)約40000 フレーム厚さ(mm)16
注意
※長時間の連続使用は若干照度が低下する場合がございますのでご注意ください
※分解・改造(コード切断での結線)は故障の原因になりますのでおやめください
※壁面取付けは専門業者にご依頼されることをおすすめ致します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パネル/ボード/イーゼル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする