ウルトラスリムライトパネル

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 種別A1 ブラック 注文コード18290670 品番62250A1B
参考基準価格(税別)¥32,000 販売価格(税込) ¥35,178
販売価格(税別)
31,980
この商品は種別・色など11種類から選べます 他の種類を見る

高輝度・スリム・軽量。LEDライトパネルのニューフェイス。

付属品ACアダプター、中間スイッチ、壁掛け用フック×2ヶ その他◯屋内◯片面 種別A1 材質ガラス、樹脂 質量(kg)約4.2 ブラック 外形寸法(mm)609×848 消費電力(W)18 電源24V1.5A 寸法(幅W×高さH)(mm)有効画面:約585×824 コード長さ(mm)アダプターコード長さ約L1400、中間スイッチコード長さ約L550、本体コード長さ約L100 照度(Lx)約4000 パネル厚(mm)10

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パネル/ボード/イーゼル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする