友屋
友屋の 看板・POP・掲示用品
友屋の パネル/ボード/イーゼル
友屋の ポスターフレーム/パネル
ウルトラスリムライトパネル
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
18290688
品番
62250A2B
参考基準価格(税別)
¥20,000
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
高輝度・スリム・軽量。LEDライトパネルのニューフェイス。
付属品
ACアダプター、中間スイッチ、壁掛け用フック×2ヶ
その他
◯屋内◯片面
種別
A2
材質
ガラス、樹脂
質量(kg)
約2.3
色
ブラック
外形寸法(mm)
435×601
消費電力(W)
13
電源
24V750mA
寸法(幅W×高さH)(mm)
有効画面:約411×577
コード長さ(mm)
アダプターコード長さ約L1400、中間スイッチコード長さ約L550、本体コード長さ約L100
照度(Lx)
約4000
パネル厚(mm)
10