ウルトラスリムライトパネル

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 種別A3 ホワイト 注文コード18290715 品番62250A3W
参考基準価格(税別)¥13,000 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980
この商品は種別・色など11種類から選べます 他の種類を見る

高輝度・スリム・軽量。LEDライトパネルのニューフェイス。

付属品ACアダプター、中間スイッチ、壁掛け用フック×2ヶ その他◯屋内◯片面 種別A3 材質ガラス、樹脂 質量(kg)約1.2 ホワイト 外形寸法(mm)312×427 消費電力(W)9 電源24V750mA 寸法(幅W×高さH)(mm)有効画面:約290×405 コード長さ(mm)アダプターコード長さ約L1400、中間スイッチコード長さ約L550、本体コード長さ約L100 照度(Lx)約4000 パネル厚(mm)10

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パネル/ボード/イーゼル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする