友屋
友屋の 看板・POP・掲示用品
友屋の パネル/ボード/イーゼル
友屋の ポスターフレーム/パネル
メディアグリップ MG-25R
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
18290855
品番
56986AHB
参考基準価格(税別)
¥7,200
販売価格(税込)
¥7,918
販売価格(税別)
¥
7,198
バスケットに入れる
その他
○裏面に吊具4ヶ所付き○吊り下げ用ひも付き◯屋内仕様◯片面仕様◯前面四方開閉式
種別
A1ハーフ
材質
本体:アルミ、透明カバー:PET1.0mm厚、バックボード:MDF3mm厚
質量(kg)
1.62
外形寸法(mm)
338×882、厚さ:16
寸法(幅W×高さH)(mm)
有効画面:288×832
適合厚さ(mm)
メディア:2〜3
寸法(幅W×高さH×厚さt)(mm)
フレーム:25