友屋
友屋の 看板・POP・掲示用品
友屋の パネル/ボード/イーゼル
友屋の ポスターフレーム/パネル
NYフレーム
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
種別
A1
注文コード
18290916
品番
62042A1G
参考基準価格(税別)
¥11,000
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
この商品は
種別
など
18
種類から選べます
他の種類を見る
その他
◯背面に吊り金具4ケ付き◯背面4隅にL型アングル◯紐付き
種別
A1
材質
フレーム:PS樹脂、ボード:MDF3mm、透明板:PSボード2mm、ダンボール
厚さ(mm)
20
質量(kg)
3.4
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
680×927
表示寸法(mm)
有効:586×833