友屋
友屋の 看板・POP・掲示用品
友屋の パネル/ボード/イーゼル
友屋の ポスターフレーム/パネル
クリアポケットPOP
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
18291090
品番
56865-1X
参考基準価格(税別)
¥9,200
販売価格(税込)
¥10,118
販売価格(税別)
¥
9,198
バスケットに入れる
インパクトのあるPOPが直ぐに手作りできる!!
A4用紙に印刷してポケットに入れるだけ!!
セット内容
上下用塩ビパイプΦ18mm×2本(上下紐綴じ)、吸盤Φ60mm×2ケ
種別
4×4 吸盤固定式
材質
軟質塩ビ t0.2mm
寸法(mm)
中紙:A4
質量(g)
920
外形寸法(幅W×高さH)(mm)
920×1460
ポケット寸法(幅W×高さH)(mm)
約220×310
注意
※吸盤固定式は、主にガラスなどに対して吸盤(2箇所)で固定するタイプとなります。
※結束固定式は、主にパイプや棒状の物に対して面ファスナーで結束固定するタイプとなります。