友屋
友屋の 看板・POP・掲示用品
友屋の パネル/ボード/イーゼル
友屋の ポスターフレーム/パネル
ウインドウポスターケース
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
18291126
品番
62017-03
参考基準価格(税別)
¥6,000
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
平らなガラス面に吸盤で貼り付けるだけ。取付け、取り外しが簡単なポスターケース。
仕様
吸盤数:6ケ(コーナーに1ケずつと長手センターに1ケずつ)
その他
◯屋内◯両面
種別
A2
材質
透明塩ビ
外形寸法(mm)
490×664
フレーム幅(mm)
35