友屋
友屋の 看板・POP・掲示用品
友屋の パネル/ボード/イーゼル
友屋の ポスターフレーム/パネル
アクリルポイントパネル2(シルバー塗装)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
18291135
品番
31976-02
参考基準価格(税別)
¥8,400
販売価格(税込)
¥9,238
販売価格(税別)
¥
8,398
バスケットに入れる
セット内容
アクリル板×2、ポイントビス×4、タッピングネジ×4
種別
A3
材質
アクリル板:アクリルt2mm、ポイントビス:ABS樹脂シルバー塗装仕上げ
寸法(mm)
【アクリル板】W362×H483、穴径:Φ13
質量(g)
約900
径(Φmm)
ポイントビス:16