友屋
友屋の 看板・POP・掲示用品
友屋の パネル/ボード/イーゼル
友屋の 黒板/ボード
マーカーボード吸盤タイプ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
種別
300角
注文コード
18291205
品番
62015-04
参考基準価格(税別)
¥1,300
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
この商品は
種別
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
平らなウィンドウなどに吸盤で吸着させるだけ。取り付け、取り外しも簡単。マーカーで何度でも書き消しできます。
仕様
マーカー:可能、チョーク:不可
その他
◯コーナーに吸盤(Φ35mm)付き◯両面仕様◯屋内仕様
種別
300角
材質
黒両面マット塩ビ
厚さ(mm)
1
外形寸法(mm)
330×330