友屋
友屋の 看板・POP・掲示用品
友屋の パネル/ボード/イーゼル
友屋の 黒板/ボード
イージーPOPボードスクエア(1枚)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
18291221
品番
61290-01
参考基準価格(税別)
¥280
販売価格(税込)
¥307
販売価格(税別)
¥
279
バスケットに入れる
仕様
ボードについて:両面使用可能、ボード用水性マーカー・チョーク使用可能
材質
黒両面マット塩ビ
厚さ(mm)
0.5
寸法(mm)
180角
外形寸法(mm)
180角
注意
※ボード用マーカーまたはチョークをご使用下さい。
※文字を消す際は傷つけないよう柔らかい布等で水拭きしてください。
※プレートは消耗品です。ご利用頻度によってはプレート面にキズがつく場合がございます。