友屋
友屋の 看板・POP・掲示用品
友屋の パネル/ボード/イーゼル
友屋の 黒板/ボード
イージーPOPボードオーバル(5枚入)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック
種別
S
注文コード
18291275
品番
61291-03
参考基準価格(税別)
¥480
販売価格(税込)
¥527
販売価格(税別)
¥
479
バスケットに入れる
この商品は
種別
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
ボードについて:両面使用可能、ボード用水性マーカー・チョーク使用可能
種別
S
材質
黒両面マット塩ビ
厚さ(mm)
0.5
外形寸法(幅W×高さH)(mm)
140×88
注意
※ボード用マーカーまたはチョークをご使用下さい。
※文字を消す際は傷つけないよう柔らかい布等で水拭きしてください。
※プレートは消耗品です。ご利用頻度によってはプレート面にキズがつく場合がございます。