友屋
友屋の 看板・POP・掲示用品
友屋の パネル/ボード/イーゼル
友屋の 黒板/ボード
NYワイドコルク&ブラックボード
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
18291300
品番
62041A1B
参考基準価格(税別)
¥11,900
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
デコラティブなフレームにブラックボードとコルクボードのリバーシブル!
ブラックボード面はマーカーで書き消しOK、さらにマグネットも使用可能!コルクボード面はピンの使用が可能なのでピンナップが簡単です。
種別
A1
材質
フレーム:PS樹脂
質量(kg)
3.9
色
ブラック
備考
◯背面に吊り金具4ヶ付き◯背面4隅にL型アングル◯紐付き
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
717×965×35
有効表示寸法(幅W×高さH)(mm)
577×825