レターボード

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 18291406 品番 61667SWD
参考基準価格(税別)¥4,500 販売価格(税込) ¥4,948
販売価格(税別)
4,498

アルファベットや文字、数字をボードに差し込んでテキストを作成する新しいタイプのサインボード。メニューや看板、ディスプレイにおすすめです。フェルト地のボードの溝に文字や数字をセットして使用します。

種別S/WD 材質フレーム:PS樹脂、バックボード:木、前面面板部分:フェルト、文字パーツ:ABS樹脂 厚さ(mm)20 寸法(mm)文字差し込み溝ピッチ:8 木目 備考◯吊り金具付き◯本品のみ背面に自立スタンド付き◯付属品/専用文字×約380ヶ 寸法(幅W×高さH)(mm)300×300 フレーム幅(mm)20 文字サイズ(mm)専用文字サイズ:高さ:約20、幅は文字により異なります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パネル/ボード/イーゼル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする