寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【キャリーバック】約300×350×880
付属品専用キャリーバッグ、面ファスナーテープ(約20m×幅50mm・メス)(本体側にオスがついています)
適合【推奨バナー素材】トロピカル t0.25〜0.3mm(裏面に面ファスナーテープ取付け)
種別3×2
材質【本体】アルミ・ABS樹脂、【キャリーバック】布製
質量(kg)本体:約5.6、キャリーバック:約2.7
高さ(mm)2265
奥行(mm)295
間口(mm)1528
寸法(幅W×高さH)(mm)【バナー】サイドカバー有り:2218×2265、サイドカバー無し:1528×2265
折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)220×310×800