イージーシステムパネル(タペストリー用)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 お客様組立品 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 18291519 品番 61188-36
参考基準価格(税別)¥76,000 販売価格(税込) ¥83,578
販売価格(税別)
75,980
付属品専用ケース、面ファスナーテープ メス(約20m×幅50mm(本体側にオスがついています) 適合【推奨バナー素材】トロピカル t0.25〜0.3mm(裏面に面ファスナーテープ取付け) 種別3×6 材質【本体】アルミ・ABS樹脂、【キャリーバック】布製 質量(kg)本体:約12.95、キャリーバック:約2.7 高さ(mm)2265 奥行(mm)295 間口(mm)4485 寸法(幅W×高さH)(mm)【バナー】サイドカバー有り:5175×2265、サイドカバー無し:4485×2265 折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)250×800×430

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「店舗什器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする