ダンクルワイドカウンター

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 お客様組立品 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード18291546 品番62580WHT
参考基準価格(税別)¥29,000 販売価格(税込) ¥31,878
販売価格(税別)
28,980

持ち運びも組み立ても簡単スピーディ
1台箱入り
日本製
ンクル(TM) | 繰り返し使える、ダンボール製カウンター。
展示什器としてもご使用いただけます。
ダンボールは100%再生可能な天然素材です。
リサイクル率は95%以上と言われ、ライフサイクルでのCO2排出量が少ないサスティナブルな素材です。

種別ワイドカウンター 材質ダンボール(約t3.5mm)、面ファスナー 質量(kg)約6 備考○1台箱入り○日本製 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約1000×400×900
注意
※メディアに樹脂素材をご使用した場合、廃棄する際は分別・回収方法に従って処分してください。
※ 記載サイズは、折り曲げ具合等により多少の誤差が生じます。ご了承ください。
※文字やデザイン等は含まれません。
※屋内展示用です。屋外や野外での使用は破損等、劣化を早めますのでお避けください。
※直射日光の当たる場所で使用すると、色落ちや変色する場合があります。
※高温多湿な環境下での保管は変質、劣化を早めますのでご注意ください。
※水濡れしないようにご注意ください。
※完全に組み立てが完了してから、平滑で水平な場所で組立て・設置してご使用ください。
※組み立ての際、ダンボールの端や角でケガをしないよう十分ご注意ください。
※本製品の上に重い物を載せた状態での移動はお控えください。
※本製品の上に乗ったり衝撃を与えますと壊れる恐れがあります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カウンター・演台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする