友屋
友屋の 看板・POP・掲示用品
友屋の のぼり
友屋の のぼりフラッグ・バナー用備品
エコロールスクリーンバナー
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
18291598
品番
61440-06
参考基準価格(税別)
¥6,000
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
シンプルでロープライスのロールアップバナー
その他
○収納袋付○バナー取付/上部クリップ式、下部テープ貼付※バナーメディア別途
種別
W600
材質
アルミ・樹脂、推奨バナー:ターポリン・合成紙(ユポ)0.15〜0.35mm厚
質量(kg)
1.3
寸法(幅W×高さH)(mm)
バナー:600×1800
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
(設置時)620×260×1890