友屋
友屋の 看板・POP・掲示用品
友屋の のぼり
友屋の のぼりフラッグ・バナー用備品
アウトドアダブルロールスクリーン
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
18291607
品番
61441-01
参考基準価格(税別)
¥38,000
販売価格(税込)
¥41,778
販売価格(税別)
¥
37,980
バスケットに入れる
その他
○バナー取付/上部クリップ式、下部テープ貼付○収納袋付タンク約8.5L○メディア別途
材質
アルミ・樹脂、推奨バナー:ターポリン・合成紙(ユポ)0.15〜0.35mm厚
質量(kg)
6.8(タンク水無し状態)
寸法(幅W×高さH)(mm)
バナー:850×1100〜2100(上部バー約10、下部約90は器具に入ります。)
本体外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
設置時:875×350×1060〜2050