友屋
友屋の 看板・POP・掲示用品
友屋の のぼり
友屋の のぼりフラッグ・バナー用備品
スタンダードバナー
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
18291616
品番
61718-01
参考基準価格(税別)
¥13,000
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
前へ倒れにくい安定感抜群のロールスクリーンバナー
その他
○収納袋付○高さ調節可能○バナー取付/上部クリップ式、下部テープ貼付
材質
アルミ・樹脂、推奨バナー:ターポリン・合成紙(ユポ)0.15〜0.35mm厚
質量(kg)
3.9
寸法(幅W×高さH)(mm)
バナー:850×1650〜2000
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
(設置時)873×220×1640〜2040