友屋
友屋の 看板・POP・掲示用品
友屋の のぼり
友屋の のぼりフラッグ・バナー用備品
ローコストロールスクリーン RS27N
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
18291641
品番
60015-2S
参考基準価格(税別)
¥14,500
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
色
シルバー
寸法(幅W×高さH)(mm)
バナー:1200×2040
材質
アルミ・樹脂、推奨バナー:ターポリン、合成紙・ユポ0.15〜0.35mm厚
質量(kg)
約3.4
付属品
収納袋、補強テープ(40mm幅)
種別
1200
取付
バナー:上部クリップ式、下部テープ貼付
備考
屋内仕様、片面仕様
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
(設置時)1215×380×2100
注意
※器具のみ販売、メディアの印刷等は行っておりません。
お客様にてメディアをご用意をお願い申し上げます。
※メディアを一度取り付けると、別のメディアに取替交換は出来ません