ロック&ロールバナースタンド ver2

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 お客様組立品 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 種別850 注文コード18291668 品番62405-01
参考基準価格(税別)¥32,000 販売価格(税込) ¥35,178
販売価格(税別)
31,980
この商品は種別など2種類から選べます 他の種類を見る

高品質・高機能タイプの最安値実現!!
ロールスクリーン方式バナースタンドの決定版!
従来のバナースタンドはバナーを一度セットするとスタンド本体から取外ししにくいものが多かったのですが、ロックアンドロールバナースタンドはバナーを簡単に本体から取付け・取外しできる画期的構造なのでイベントごとに違うバナーを掲示できます。
設置時に場所を取らないスタイリッシュデザイン
ロールスクリーン方式で収納も組立も簡単
メディアの取替えも楽々
これはうれしい!巻スプリング修復機能付き(※あやまってロックを解除し、巻スプリングがほどけても、付属の手巻ネジで修復できます)

セット内容本体×1ケ、ポール(未伸縮)×1本、伸縮ポール×1、上部バー×1本、樹脂バー×2本、収納袋×1、取扱説明書×1 種別850 材質アルミニウム・ABS、推奨バナー:ユポ0.15mm厚 寸法(mm)収納袋:200×960×H125(本体を収納したときのサイズ・取手は含みません) 質量(kg)約3.1(収納袋含む) 寸法(幅W×高さH)(mm)対応バナー:850×1600〜2200(上部バーに約10、本体に約60程度隠れます。) 本体外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)916×150×100
注意
※バナーは含まれておりません
※トロマット・ターポリンは使用できません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「のぼり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする