友屋
友屋の 看板・POP・掲示用品
友屋の のぼり
友屋の のぼりフラッグ・バナー用備品
ニューLバナースタンド Ver2 片面
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
18291686
品番
52882-02
参考基準価格(税別)
¥9,800
販売価格(税込)
¥10,778
販売価格(税別)
¥
9,798
バスケットに入れる
バナーにセットする上下バーはクリップ式なのでワンタッチで完了。
付属品
収納バック付
種別
片面
材質
アルミ・プラスチック、推奨バナー:合成紙・ユポ0.15〜0.25mm厚
厚さ(mm)
上部クリップ対応バナー:0.5まで
質量(kg)
1.8
寸法(幅W×高さH)(mm)
バナー:900×2000 or 900×2200
組立寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
910×460×2020or2220
注意
※商品にバナーは含まれません。
※ターポリンは使用できません。