友屋
友屋の コピー用紙/ラベルシール
友屋の コピー用紙/プリンタ用紙
友屋の 大型プリンター用紙
メディアストックスタンド
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
18291729
品番
63003-01
参考基準価格(税別)
¥16,000
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
シンプルにすっきり収納。
ロール紙をしっかり立てて保管。
折れや汚れの防止だけでなく、整理整頓できて作業の効率アップにも繋がります。
種別
2インチ×4本・キャスターなし
材質
木製合板
寸法(mm)
推奨ロール紙:直径:〜Φ150以下、巾:〜1600以下
質量(kg)
約2.6
外形寸法(mm)
400×400×H250
耐荷重(kg)
約60
キャスター
無し
紙管内径(inch)
対応:Φ2(内径約50mm)
注意
※什器は必ず平坦な床面に設置してください。紙材をのせて移動する場合、床に段差や傾斜及び凹凸の激しい場所での使用は転倒によって人が怪我をする恐れがありますので絶対にお避けください。
※冷気の吹出口や雨・直射日光の当たる場所でのご使用はお避けください。部品の劣化による破損の原因となります。
※商品の汚れはシンナーや薬品を使用せず、よく絞った雑巾でふき取ってください。