友屋
友屋の 看板・POP・掲示用品
友屋の のぼり
友屋の のぼりフラッグ・バナー用備品
フライングバナーポール
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
18291765
品番
62177-01
参考基準価格(税別)
¥3,000
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
曲線を使用した注目度の高いバナー。
セット内容
ベースポール×1、ポールA×1、ポールB×1、ポールC×1、収納袋付き
材質
推奨バナー:片面印刷:ポンジ、両面印刷:遮光ツイル
寸法(mm)
ポール:ベース:Φ19×L680、A:Φ15×680、B:Φ9×705、C:Φ4-8×900
外形寸法(mm)
約H2400
寸法(幅W×高さH)(mm)
制作バナー:600×1870※下側に紐を縫製で取付必要。紐は300の長さのものをお客様でご用意ください。
注意
※バナーは付属しておりません。
※のぼりスタンドは別売りです。
※強風の場合のご使用は避けてください。