友屋
友屋の 看板・POP・掲示用品
友屋の のぼり
友屋の のぼりフラッグ・バナー用備品
フローイングフラッグ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
18291781
品番
62803-01
参考基準価格(税別)
¥4,000
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
吸着力抜群!吸盤式フラッグ。
仕様
両面仕様/屋外使用可
材質
本体:アルミ合金(エンボス加工)、ポール:カーボン素材、吸盤:ゴム、取手:ABS、ネジ:鉄亜鉛メッキ
質量(g)
450
寸法(幅W×高さH)(mm)
印刷サイズ:450×600
耐荷重(kg)
1.5
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約600×117×500
注意
※屋内外で長時間ご使用の場合、使用環境により取れますのでご注意ください。
※人に対して危険な位置でのご使用は避けてください。
※一度外れたものや、古くなった吸着盤などは吸着力が落ちる場合があります。
※長時間、安心してご使用いただく為に、定期的に一旦外して、取扱説明書に従い再度取り付けてください。
※メディア・フラッグは付属しません。
※メディアの本体への取り付けは本体付属の取扱説明書に沿って正しく設置してください。万が一事故が起こっても、メーカーでは責任を負いかねます。