Aフレーム

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 お客様組立品 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 18291835 品番 61800-02
参考基準価格(税別)¥24,000 販売価格(税込) ¥26,378
販売価格(税別)
23,980

屋内、屋外のスポーツ観戦、イベント会場等に最適!フレームやフックなどのパーツを強化したオリジナル商品
奥行きD650の時に別売りの新タイプ注水置台設置可能
・36024-2B 新タイプ注水置台ブラック
・36024-2S 新タイプ注水置台シルバー

付属品ゴムフック×30本、ハトメΦ12×22セット、杭×6本、収納ケース付き 仕様ハトメ加工必要/片面仕様/両面仕様 材質フレーム:アルミ、樹脂、フック:ゴム紐・樹脂、推奨メディア:ターポリン 寸法(幅W×高さH)(mm)メディア:2490×880 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(奥行920時)2680×920×975、(奥行650時)2680×650×1035
注意
※メディアは付属しておりません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「のぼり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする