友屋
友屋の 看板・POP・掲示用品
友屋の のぼり
友屋の のぼりフラッグ・バナー用備品
ハトメ 真鍮アイレットシルバー
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1セット
注文コード
18291851
品番
56810PKN
参考基準価格(税別)
¥20,800
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
バナーのハトメ加工の必須ツール。
他にもテント・幕などの紐通しや補強具としてもご使用いただけます。座金が複座ですので、さらに強度が増します。(薄い生地等に有効です)
種別
Φ12mm/1000セット
材質
真鍮ニッケルメッキ
高さ(mm)
7.8
穴径(Φmm)
12
外径(Φmm)
23.4