友屋
友屋の 看板・POP・掲示用品
友屋の のぼり
友屋の のぼりフラッグ・バナー用備品
カドペタ 三角補強シート(25シート)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋
材質
塩化ビニール(透明糸入り)
注文コード
18291860
品番
58415PKC
参考基準価格(税別)
¥12,500
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
この商品は
材質
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
種別
25シート入
材質
塩化ビニール(透明糸入り)
厚さ(mm)
約0.6
寸法(mm)
1片の外寸:55の二等辺三角形
色
クリア
シートサイズ(mm)
約140×55