友屋
友屋の 看板・POP・掲示用品
友屋の のぼり
友屋の のぼりフラッグ・バナー用備品
ハトメ 透明プラスチック
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1セット
注文コード
18291887
品番
58446PKP
参考基準価格(税別)
¥19,600
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
透明で目立ちにくい
金属のハトメと違い透明色のため、インクジェット出力物等のデザインを邪魔せず、目立ちにくいことが大きな特徴です。
仕様
1000セット
材質
ポリカーボネイト
高さ(mm)
8.1
内径(Φmm)
9.5
外径(Φmm)
20.4