曜日別特売
MF-7 モールドパック 大黒工業 18291963

モールドパック

(7件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1パック(10枚)
寸法(mm)171×118×37
内容量1パック(10枚)注文コード18291963品番MF-7
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥263
販売価格(税別)
239

バガスを使用した、自然の風合いと手触り感が特徴の紙容器です。
お祭り・学祭り・野外イベント・アウトドアに最適です。
パルプモールドとは?
・バガスパルプ(紙の原料)のモールド製品(型に入れて成型した容器)です!
・紙と同じく水に溶かしたパルプを立体的に成形したもので、こちらの容器には非木材パルプ【バガス】というサトウキビを圧搾した際に発生する繊維質の搾りかすを使用しています。
パルプモールドのメリット
・森林の保護(サステナブル)
・CO2の削減・温暖化防止(カーボンニュートラル)
・省エネルギー ※燃焼カロリーは1kgあたり約5,000kcal(プラスチックの約半分)
・土に還る素材を使用しているので焼却・廃棄も安心!
なぜ注目されいるのか?
・バガスが注目されるのは、農産廃棄物の有効利用ができるという点です。また、木材ほど高温・高圧で処理をする必要がないので環境への負担も減らせます

種別寸法(mm)171×118×37材質パルプモールド商品タイプ本体
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:7
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 18291963
2024-03-20
用途: 商品の持ち帰り用に使用
パンとぶどう酒飲食業

コロナ禍でテイクアウェイの需要が増え、持ち帰り販売したい一方でプラスチックゴミを増やしたくない気持ちが強く、環境に配慮した形で持ち帰りを可能にする容器を探していました。いくつか試した中で高耐熱で容器のまま電子レンジ加熱できるので採用しました。蓋をしたときに隙間がなくなれば完璧です。蓋の縁が本体にかぶさるように作れないものでしょうか?

対象商品 : 18291954
2024-08-15
用途: マルシェの出店やお店でのお持ち帰りの時
CoCo-iko飲食業

気に入ってるのでリピートしてます。
しっかりしていて容量的にもちょうどいいです。

2019-06-19
用途: 食品のテイクアウトに
飲食業

この大きさ、高さの容器は以外と少なく重宝しています。容器同士がピッタリくっついているので、はがすときに注意が必要です。綴じる部分が破れやすいのが難点です。

2が参考にしています
対象商品 : 18291464
2019-08-15
用途: 唐揚げ販売1人分
教育・研究機関

揚げ物を入れても油を吸収してくれるのでおすすめです。

1が参考にしています
対象商品 : 18291464
2019-01-29
用途: 花材入れ
教育・研究機関

生徒さんに花材を頼まれると、これに入れた物を購入して頂いております。
使い勝手も良く、蓋もしっかりできるので重宝してます

1が参考にしています
対象商品 : 18291464
2019-01-08
用途: おでんの持ち帰りパック
飲食業

おでんやお好み焼きなど、熱いものを入れられるので 重宝してます

対象商品 : 18291473
2017-04-24
用途: テイクアウト用
どっこいしょ飲食業

温かい物を入れると器が歪む事が多い。
器的には、満足しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

食品容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする