友屋
友屋の パーティション
友屋の ベルト・ロープ式パーティション
ベルトパーティション
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
18291966
品番
33886BLU
参考基準価格(税別)
¥13,200
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
仕様
片方ベルト+ベルト受け×3付き/底面に滑り止めフェルト付/要組立
種別
SUS-3(H81cm)/要組立
材質
本体:ステンレス、ベルト:ポリエステル
質量(kg)
7
径(Φmm)
ポールヘッド部:63
寸法(Φ×高さH)(mm)
360×810
ベルト色
ブルー
ベルト幅W×長さL(mm)
47×1800
スタッキング
可能