友屋
友屋の パーティション
友屋の ベルト・ロープ式パーティション
ベルトパーテーション用ポップ立
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
お客様組立品
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
18291991
品番
39399B5X
参考基準価格(税別)
¥3,300
販売価格(税込)
¥3,628
販売価格(税別)
¥
3,298
バスケットに入れる
ベルトパーティションに専用ポップ立てをプラスして、誘導をよりスムーズに。
用途
ベルトパーテーションSUS-1・2・3・4専用
種別
B5
材質
ポリプロピレン
質量(g)
180
備考
B5サイズカードケース付き
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
本体:147×28×100、ポップ立て収納部(内寸):147×5.5×20
注意
※ポップ立てに差し込む分、ポップ下部は20mm隠れます